{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 20 mm - 100 mm | |
Dubina stezanja do | 100 mm | |
maskimalan okretni moment | 180 Nm | |
Snaga | 8 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 17 mm | |
Težina | 1,24 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880950 1 | |
EAN / GTIN | 4021176006616 | |
Broj proizvođača | 12-1 |