Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 60 do 300 N-m / 45 do 220 lbf-ft
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevast momentni ključ z vrtljivim nastavkom za industrijo in trgovino
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Vključuje sledljiv preskusni certifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Za nadzorovano desno in levo zategovanje (za spremembo smeri premestite pritrdilno orodje)
Držalo za pipo Ø 16 mm
Tovarniško kalibracijsko merilo: 32 mm (Ø 16 mm)
Odbojna, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
Nov ergonomski ročaj, oblikovan v skladu z naravno držo roke
Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke ter pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
Dvojna skala N-m / lbf-ft s preverjalnikom (N-m), povečano pregledno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
S preverjalnikom za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale; lbf-ft nastavitev samo prek glavne skale
Vertikalna postavitev skale, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
Črta lestvice je nameščena neposredno nad skalo, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
Napis enote je integriran v okvir skale in zaščiten pred obrabo prek preglednega okna
Precizni vzmetni mehanizem ustvari jasno zaznaven in slišen sprožilni signal, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
Vključuje zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je vrednost navora dosežena. Naprava proti kotaljenju preprečuje, da bi se orodje pri odlaganju skotalila.
Lastnosti:
- Velikost pogona [metrična]: 16 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 16 mm
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 492,3 mm
- Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 32 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 492,3 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice: 10
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska
- industrija
- gradbena in gospodarska vozila
- vojaška
- energetika
- stroji
- komunalne storitve
- servisi
- kmetijstvo
- nafta in plin