Elektronski momentni ključ HCT 50 Nm

Št. art.: 655025 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 186,50 € /kos.
  • 86,60 € /kos.
  • 154,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3; ±3
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth
  • Povezava na aplikacijo: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 50 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %; ±3 %
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Povezava na aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija HCT
Celotna dolžina L 398,5 mm
Območje vrtilnega momenta 10 Nm - 50 Nm
Območje vrtilnega momenta 7,4 lbfft - 36,9 lbfft
Območje vrtilnega momenta 88,5 lbfin - 442,5 lbfin
Ločljivost 0,01 Nm
Masa 755 g
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
Princip proženja Elektromehansko sprožilo
Napajanje Akumulatorska
Tip baterij 18650
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081574 3500
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3,4 Ah
Nazivna napetost 3,6 V
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Diagonala prikazovalnika 2 col
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom; izklopilno; zvočni signal
Preklop odčitavanja Nm; lbfft; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 330,5 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655025 50
EAN/GTIN 4062406390051

Opis

Izvedba:

  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2-colski monitor z ravnim zaslonom, s stabilnim kotom gledanja. S prikazom napolnjenosti baterije.
  • Fiksna raglja s preklopno ročico.
  • Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
  • Načini: Prikaz vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega momenta.
  • Primere vijačenja in načrte poteka je mogoče programirati neposredno na ključu ali priročno prek aplikacije.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Naprava za preizkušanje ima dvosmerni vmesnik. Naprava za preverjanje se lahko upravlja tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacija: Aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth 49 8999 (licenca) in programsko opremo aplikacije Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Podatkovni izhod: Prek povezave Bluetooth. Prek aplikacij kot datoteka .csv ali neposredno na momentnem ključu prek vmesnika HID za preprosto in udobno digitalno dokumentiranje.
  • Dovoljenje za radijski signal: Momentni ključi z vmesnikom Bluetooth imajo veljavno dovoljenje za radijski signal v vseh državah EU, v Švici, na Norveškem, v Turčiji in UK.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo).
  • Opozorilni signali so haptični (vibracije), optični (sprememba barve na prikazovalniku) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Haptične in zvočne opozorilne signale je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Preprost vnos nastavljene vrednosti: Pri uporabi podaljškov je treba vnesti le novo vrednost (dodatna vrednost). Brez zapletenega računanja z enačbami.
  • Zaščitni razred IP40
  • Enokomponentni ročaj momentnega ključa zagotavlja dobro ergonomijo in velik prenos sile.
  • Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Čas in datum na ključu se samodejno posodobita, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko, števcem obremenitev in datumom kalibriranja.
  • Opomnik za kalibriranje: glede na število obremenitev.
  • Funkcija štetja: Števec obremenitev se izbirno prikaže na zaslonu. To vrednost je mogoče kadar koli znova ponastaviti.
  • Zadnja meritev: Zadnjo izvedeno meritev je mogoče preprosto in hitro priklicati na glavnem zaslonu.
  • Premium funkcija: Merjenje vrtilnega kota lahko po potrebi omogočite kot individualno dodatno licenco prek naše digitalne trgovine GO DIGITAL STORE. Na voljo na spletnem mestu http://ho7.eu./holex-hct.

Merilna enota: Nm, lbfft, lbfin.

Prednosti:

Posodobite aplikacijo in vdelano programsko opremo Bluetooth vašega momentnega ključa HCT, da v celoti izkoristite prednosti! Vdelana programska oprema aplikacije od različice 1.1.10 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth:
  • Preprost prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Krajevna neodvisnost: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Varen prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Vrtilni moment: V smeri vrtenja urinih kazalcev ±2 %, v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev ±3 %.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

1 običajni li-ionski akumulator tipa 18650 3,6 V/3400 mAh (polnjenje neposredno v orodju prek priključka USB-C). Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Primerne dodatne akumulatorje najdete pod art. 081574 vel. 3500. Polnilnik akumulatorjev za 4 akumulatorje je izbirno na voljo pod art. 081590, vel. 4ULTRA.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "HCT"
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico