6 mm zamenljivo steblo Pozidriv, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 659923 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 0
celotna dolžina 160 mm
Uporabna dolžina 80 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659923 0
EAN/GTIN 7610733220830
Številka proizvajalca 215.PZ 0

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 vel. 200; 500/659918/659956 vel. 200; 500/659957 vel. 200; 500/659958 vel. 200; 500 in ponudbe izvijačev za montažo art. 625441/667532/667551/667601/667615.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico