Momentni izvijač s skalo 880 cNm

Št. art.: 659933 880
Popust
143,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 59,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Pištola 7400
Maksimalni vrtilni moment 880 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 150 mm
Območje vrtilnega momenta 400 cNm - 880 cNm
Območje vrtilnega momenta 4 Nm - 8,8 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 40 cNm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 278 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659933 880
EAN/GTIN 4013288119308
Številka proizvajalca 05074705001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov Rapidaptor z držalom C 6,3 in E 6,3.
Ročno nastavljanje zateznega momenta prek mikrometrske skale (oz. od vel. 600 z vgrajenim pomožnim orodjem ali viličastim ključem ZK17).
Ročaj v obliki pištole za prenos višjih vrtilnih momentov.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).
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
    Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico