{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 7400 pištolj | |
maskimalan okretni moment | 880 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Područje okretnog momenta | 400 cNm - 880 cNm | |
Područje okretnog momenta | 4 Nm - 8,8 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 40 cNm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 278 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659933 880 | |
EAN / GTIN | 4013288119308 | |
Broj proizvođača | 05074705001 |