{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,6 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Řada | TORSIOTRONIC | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Pracovní úhel min. | 4,5 stupeň | |
| Počet zubů (aretace) | 80 | |
| Funkce posuvníku | ano | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; cNm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,6 | |
| Krouticí moment min., cNm | 60 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 6 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 600 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Upínač bitů, upínač bitů | F 6,3 | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/4 palec | |
| Rozlišení displeje | 0,001 Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Jazyky | Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Princip vypínání | Mechanická kluzná spojka | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | akustický; s vypínáním; se zobrazením | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Upínací 4hran; upínač bitů | |
| Měřicí technika | elektronické | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah točivého momentu min. | 0,6 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 6 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Celková délka L | 317 mm | |
| Hmotnost celkem | 682 g |
| Katalogové číslo | 659005 600 | |
| EAN / GTIN | 4018754299416 | |
| Číslo výrobce | 96510760 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |