Sähköinen vääntömomenttiruuvain 300 cNm

Tuote nro.: 659005 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 99,59 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Oikea ja vasen vääntösuunta
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±4
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • Bit-teräistukka: F 6,3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 300 cNm
Kiristyssuunta Oikea ja vasen vääntösuunta
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±4 %
Liitäntä USB-liitäntä
Bit-teräistukka F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja TORSIOTRONIC
Kokonaispituus L 317 mm
Vääntömomenttialue 0,3 Nm - 3 Nm
Vääntömomenttialue 30 cNm - 300 cNm
Näyttötarkkuus 0,1 cNm
Paino 679 g
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali akustinen; haptinen; optinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava; irrottava; äänimerkki
Lukema valittavissa Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 3,6 V
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
Vaihdettava akku kyllä
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659005 300
EAN / GTIN 4018754299409
Valmistajan numero 96510730

Kuvaus

Malli:

Integroitu kärkiräikkä 80 hampaalla mahdollistaa käytön 4,5 asteen kulmassa. Tämä mahdollistaa vaikeapääsyisten ruuviliitosten tarkan kiinnittämisen.
Kuulamekanismin mekaniikka laukeaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun tavoitevääntämomentti saavutetaan. Luistaminen liipaisun jälkeen estää asetetun kiristysmomentin tahattoman ylittymisen ja ruuvin ylikiristymisen.
Ergonomisesti muotoiltu pallokahva mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn. Kahvan päähän on integroitu 1/4 tuuman vääntiö. Kestää öljyjä, rasvoja, polttoaineita ja jarrunesteitä.
  • Kolme käyttötilaa ja optinen, akustinen ja haptinen pysäytysignaali.
  • Mittauskapasiteetti: enintään 2500 mittausarvoa.
  • Integroidun Micro-USB-liittymän kautta mittaustietojen lukeminen ja dokumentointi on mahdollista päätelaitteissa.
  • Kirkas ja akkua vähän kuluttava OLED-värinäyttö.

Mittayksiköt: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Käyttö:

Vääntömomentin seuranta − valvottu ruuvin kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Mukana litiumioniakku 3,6 V 2,6 Ah tyyppi 18650 (lataus tapahtuu ulkoisesti), ohjelmisto SENSOMASTER 4, Micro-USB ja USB-A-kaapeli, kärjenpidin (kuusikulmavääntö D 6,3; 1/4 tuumaa). Muovilaukussa.

Ohje:

Sopiva laturi ja lataussovitin ovat saatavilla tilauksesta. Lisäakkuja saatavilla numerolla 081574 koko 2600 tai vaihtoehtoisesti koko 3500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript