Opis:
Posebej primerno za:
industrijo, gradbišča, delavnice za gospodarska vozila in avtomobile, kmetijsko tehniko
gradnjo mostov, ladij, letal in železnic, rafinerije
gradnjo strojev in naprav, vzdrževanje
oblikovanje:
Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano zategovanje vijakov in za rahljanje vijačnih povezav
Z enostopenjskim planetnim menjalnikom
Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
Z ročično reakcijsko roko v obliki Z iz krom-vanadijevega jekla
Možnost naknadne vgradnje ravne reakcijske roke v obliki L, z nastavljivim reakcijskim kvadratom, iz lahke kovine
Množičenje v prenosnem razmerju 1: 5
Zagotovljena natančnost: odstopanje boljše od +/- 3 %
Za uporabo skupaj z momentnim ključem
1 model z največjo obremenitvijo v območju do 1300 N-m
Set vsebuje tri različne vložke za električne izvijače 3/4″ SW 27, 30, 32 mm
Izhodni kvadratni pogon z odprtino za vložke za električne izvijače z varnostnim zatičem in obročkom
V kovčku s penastim vložkom.
Lastnosti:
- Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 56
- Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 95
- Izhodni kvadrat [metrični]: 3/4″
- Izhodni kvadrat [metrični]: 20 mm
- Izhodni kvadrat [imperialni]: 3/4″
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
- Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
- Izhodni navor (max.) [Nm]: 1300
- Širina multiplikator navora: 80
- Vhodni navor (max.) [Nm]: 270 Nm
- Skupna širina brez reakcijske roke: 80
- Skupna višina z reakcijsko roko (min.): 165
- Skupna višina z reakcijsko roko (max.): 173
- Skupna višina brez reakcijske roke: 133
- Skupna dolžina [mm]: 230 mm
- Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
- Varovalka za kvadratni pogon: Žleb za lovljenje kroglic
- Zaščita pred preobremenitvijo: kvadratni pogon za striženje
- Prenosno razmerje: 1:5
- 1000 V izoliran: brez
- Zaščitni mehanizem: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez