Klešče Rabitz 250 mm

Št. art.: 495A.25EL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495A.25EL
EAN/GTIN 3148516784612
Številka proizvajalca 495A.25EL
L-število L60130 523

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Poltrde in zaobljene noge za hitro vrtenje v roki
  • Dolga življenjska doba rezil, kaljenih na 60/62 HRC
  • ″Visoka frekvenca″
  • Območje rezanja rezil: Premer do 4,5 mm za mehko žico, največ 160 kg/mm² za trdo žico
  • Polirani, površine glave polirane.

Lastnosti:

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12,0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 390