Klešče (za zarezovanje ali pletenje) s plastično prevleko, črne, atramentizirane 220 mm

Št. art.: 99 01 220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 99 01 220
EAN/GTIN 4003773021469
Številka proizvajalca 99 01 220
L-število L70010 505

Opis

Opis:

  • za zvijanje in rezanje vezalne žice iz zvitka v enem postopku: hitro, zanesljivo in stroškovno učinkovito
  • Dodatno kaljeni rezalni robovi, trdota rezalnih robov približno 61 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,4 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,6 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom