Tesarske klešče s plastično prevleko, črne, atramentizirane 160 mm

Št. art.: 50 01 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50 01 160
EAN/GTIN 4003773035275
Številka proizvajalca 50 01 160
L-število L70010 732

Opis

Opis:

  • za najzahtevnejše zahteve
  • zaradi natančne obdelave je priljubljen med obrtniki
  • visoka odpornost proti obrabi in uravnotežena porazdelitev teže
  • Trdota rezalnega roba približno 60 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 1,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 20,5 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom