Klešče z nosom L.200 mm glava polirani ročaji črno lakirani

Št. art.: 66611200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66611200
EAN/GTIN 4018754039487
Številka proizvajalca 66611200
L-število L60010 1517

Opis

Opis:

  • DIN ISO 9243
  • Posebno jeklo
  • kovani v utopu
  • kaljeno v olju

Lastnosti:

  • Glava: poliert
  • Ročaji: črno lakiran
  • Dolžina [mm): 200 mm
  • Teža: 350 g
  • Širina mm (b): 55 mm