{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 280 mm | |
Oblika čeljusti | posnete 40° | |
Lastnosti čeljusti | dodatno induktivno kaljene rezalne čeljusti | |
Izvedba čeljusti | Narebrena notranja stran prijemalnih čeljusti | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirane oz. lakirane, glava svetla | |
⌀ žice | < 1,6 mm | |
Vrsta izdelka | Klešče za posukanje žice |
Številka izdelka | 707910 280 | |
EAN/GTIN | 4018754094684 | |
Številka proizvajalca | 65751280 |