Kliješta za motanje žice 280 mm

Artikl br.: 707910 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 280 mm
Oblik čeljusti kosina od 40°
Odlika čeljusti Rezne oštrice indukcijski kaljene
Izvedba čeljusti Zahvatne čeljusti iznutra narovašene
Materijal Specijalni čelik
Površina bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena
za ⌀ žice <1,6 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za motanje žice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 707910 280
EAN / GTIN 4018754094684
Broj proizvođača 65751280

Opis

Izvedba:

Tijelo kliješta kovano. Zahvatne čeljusti iznutra nazubljene. Rezne oštrice indukcijski kaljene. Čeljusti ukošene s prednje strane za 40°.

Upotreba:

Za križno spajanje žica žica (vidi sliku); pomicanjem kliješta moguće je spajanje žice svih duljina. Za ⌀ žice do cca 1,6 mm. Za lijevo i desno spajanje, s automatskim vraćanjem.

Materijal:

Specijalni čelik; bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena.