{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 700450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283528 |