{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 700450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283528 |