{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701520 180 | |
EAN/GTIN | 4045197282590 |