{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701520 180 | |
EAN/GTIN | 4045197282590 |