Klešče za obročne sponke

Št. art.: 46 13 A0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46 13 A0
EAN/GTIN 4003773017417
Številka proizvajalca 46 13 A0
L-število L70010 108

Opis

Opis:

  • močna oblika, kovana
  • nedrseči in stabilni nasveti

Lastnosti:

  • Zmogljivost za premer gredi: Ø 3 - 10 mm
  • Konice (premer): Ø 0,9 mm
  • kromirani
  • s prevleko iz umetne mase