Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivi XXL

Št. art.: 813740 XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Material: krommolibdenovo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6004 Joker XXL
Območje vpenjanja 24 mm - 32 mm
Vpenjalne letve 15/16 – 1.1/4 col
celotna dolžina 322 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813740 XXL
EAN/GTIN 4013288214713
Številka proizvajalca 05020102001

Opis

Izvedba:

  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.
  • Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in matice.
  • Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.
  • Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico