Ključ za cevi Lightning, črn, 9″ 228,6 mm

Št. art.: 87127010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87127010
EAN/GTIN 4005887273505
Številka proizvajalca 87127010
L-število L60010 4322

Opis

Opis:

  • Za struženje in rahljanje cevi in matic različnih premerov
  • Izboljšano: Znatno povečano razmerje med ceno in zmogljivostjo
  • Kovana čeljust območje
  • ″Bliskavica valja″ z jeklenim valjem: Prednastavitev prek navojnega valja

Lastnosti:

  • Največja odprtina ustja (v): 1 1/2 ″
  • L: 9 ″
  • Premer cevi max. (palec): 1.1/2 ″
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 38,1 mm
  • Dolžina [mm): 225 mm
  • Teža: 513 g