Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt 17

Št. art.: 667261 17
Popust
151,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Zložljiva torbica

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Zložljiva torbica
Število delov 17
Dolžina rezila 154 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati; Izvijač Torx®

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667261 17
EAN/GTIN 4013288208798
Številka proizvajalca 05136027001

Opis

Izvedba:

Ročaji Kraftform s 154 mm dolgimi zamenljivimi stebli (izredno ozki), v celoti izolirani za napetost do 1000 V v skladu z DIN EN 60900/VDE 0682-201, s kleščami za električne inštalacije Knipex v čvrsti zložljivi tekstilni torbici s samopritrdilnim trakom.

Obseg dobave:

Stebla s ploščato konico: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5
Stebla s konico za profil Phillips: PH1 in PH2
Stebla s konico Pozidriv: PZ1 in PZ2
Pozidriv ploščati (kombinirani profil): PZ/S1 in PZ/S2 (kombinirani profil)
Stebla za Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Klešče za električne inštalacije Knipex VDE art. 728788: Vel. 200
Ročaj Kraftform za zamenljiva stebla art. 667411: 2 kos