Opis:
Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Krtača za datoteke omogoča enostavno čiščenje pila, ki je bil dodan s čipi. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. ščetka ima robusten lesen ročaj z odporno jekleno žično oblogo, odporno proti obrabi.
Lastnosti:
- Število, vrstice: 1
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 7 mm
- Dolžina, skupno: 232 mm
Prednosti:
- Enostavno čiščenje.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; razmaščevanje; hrapavost
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
Čiščenje brez težav.
Dolga življenjska doba orodja.