Ročna ščetka za vžigalne svečke HBZ 3 vrste medeninasta žica-Ø0,15 mm (10)

Št. art.: 4007220572566
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220572566
EAN/GTIN 4007220572566
Številka proizvajalca 43677002
L-število L51510 145

Opis

Opis:

Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Posebej primeren za čiščenje svečk in za čiščenje majhnih obdelovancev in orodij. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 3
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, obrezovanje: 15 mm
  • Dolžina, skupno: 145 mm

Prednosti:

  • Odlično za spot čiščenje majhnih zvarov.
  • Deluje brez isker.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine