Opis:
Posebej agresiven ščetka s podpornim obročem. Še posebej je primeren za brušenje in površinsko obdelavo na stacionarnih strojih. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 1500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 3500 vrt./min
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 120
- Dolžina, obrezovanje: 38 mm
- Dolžina, prirezovanje na obroček: 19 mm
- Dolžina, skupno: 80 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
- Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
- Ko je prirezovanje končano do podpornega obroča, ga lahko odstranite za nadaljnjo uporabo brez spreminjanja načina ščetkanja.
- Raztezanje in prilagodljivost okrasnega elementa krtače lahko prilagodite s podpornim obročem.
- Podporni obroček preprečuje, da bi žice uhajale vstran.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Rezervni obroč odstranite takoj, ko je prirezovanje končano do rezervnega obroča. To omogoča, da se preostala zaloga sprosti in popolnoma porabi. Pri velikem premeru trosenja ali na težko dostopna mesta na začetku dela odstranite podporni obroček.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Primerno za:
Za posebno agresivno uporabo in visoko kakovost površine obdelovanca uporabite material za obrezovanje CO.
Podporni obroč odstranite takoj, ko je polnilo odstranjeno do podpornega obroča. Tako se preostalo polnilo sprosti in popolnoma porabi.
Če želite doseči večji premer razmika ali težko dostopna mesta, na začetku dela odstranite podporni obroč.
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.