Upogibna gred BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA 18.000-750 vrt/min

Št. art.: 4007220432242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220432242
EAN/GTIN 4007220432242
Številka proizvajalca 86200714

Opis

Provedení:

  • Systém ohýbacích hřídelů 10

Popis:

Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti. Ohýbací hřídel bez rukojeti.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA
  • Rozsah otáček, od: 750 RPM
  • Rozsah otáček, až: 18000 RPM
  • Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 10
  • Metrika šířky: 22 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 40 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 15
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 1611 mm
  • Čistá hmotnost: 2282 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 40
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Výška: 22 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.
  • Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.