Pnevmatski turbo kotni brusilnik PWT 26/85 HV M14 za Ø 180 mm 8.500 vrt/min/2.600 W

Št. art.: 4007220071229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220071229
EAN/GTIN 4007220071229
Številka proizvajalca 80201030

Opis

Opis:

Turbinski motorji izstopajo zaradi svoje stabilne zmogljivosti v območju visoke hitrosti. Kotni brusilnik za stisnjen zrak s turbinskim motorjem ima navojno držalo za orodje z notranjim navojem ali nosilcem prirobnice. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je na dnu. Pogon za stisnjen zrak z vgrajenim centrifugalnim regulatorjem lahko uporabljate samo brez olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Priključni navoj 1/2″ znotraj, 2 vpenjalni ključi, 2 vpenjalne matice, 3 vpenjalne prirobnice, zaščitni pokrov, Ročaj proti vibracijam.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Zmogljivost brez olje: 2600 vatov
  • število vrtljajev brez olje: 8500 vrt./min
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Metrična širina: 40 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,9 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 2,25 m³/min
  • Metrična dolžina: 295 mm
  • Neto teža: 2,8 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 16 mm
  • Ø nit: M14
  • Ø vpenjalo orodij: 22,23 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Spodaj
  • Višina: 97 mm

Prednosti:

  • Pogon je močan.
  • Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico.
  • Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico zaradi svojega navoja. Maks. Premer orodja do 180 mm.
  • Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
  • Blokada vretena za menjavo orodja z ključ.