Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Kompaktni pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izhodna in 3 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 200 vatov
- Število vrtljajev: 50000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 5
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 32 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,45 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,24 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 157 mm
- Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
- Neto teža: 0,46 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 32 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Kompaktna zasnova omogoča enostavno dostopnost.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Lahek in priročen.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.