Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Pogon za stisnjen zrak z vgrajenim centrifugalnim regulatorjem je treba uporabljati z olje. Zmogljiv pogon za enoročno uporabo ima razširjeno zasnovo. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 3 m cev za dovod zraka z navojem 1/4″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 600 vatov
- Število vrtljajev: 10000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 7
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: podaljšek
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,17 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,85 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 310 mm
- Število kapljic olja [min]: 5 kapljic
- Neto teža: 1,4 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Razširjena različica stroja je primerna za napravo uporaba na težko dostopnih mestih.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Dobro razmerje med višino in težo in zmogljivostjo.
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
Obseg dobave:
- Pogon je na voljo z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca kot alternativo.
- Podpora za izvedbo SU-D32 na zahtevo.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.