Opis:
Majhne datoteke za lahka in občutljiva dela pri arhiviranju so še posebej primerne za izdelavo orodja in kalupov. Pferd proizvaja te datoteke v skladu s specifikacijami DIN 7283. Pravokotne datoteke, ki so rezane na treh straneh in nerezane na eni strani. Različica z ribiško palico. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Te ključne datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1117
- Metrična širina: 16 mm
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 150 mm
- Višina: 1,8 mm
- vključno s zvezek: Brez
Prednosti:
- Vsestransko.
- Zelo priročna zasnova za obdelavo občutljivih komponent.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Brušenje; dodelava; ostrenje; površinska obdelava; obdelava robov
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink