Komplet delavniških pilic WR 5 kosov v kovčku 250 mm rez 3 za fino obdelavo, dodelavo

Št. art.: 4007220011461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220011461
EAN/GTIN 4007220011461
Številka proizvajalca 11800543
L-število L51060 52

Opis

Izvedba:

  • WR

Opis:

Kakovostne datoteke za industrijo in obrtništvo v zaščitni in podnebju odporni PVC roll vrečko za shranjevanje v kovčki za orodje ali na delovna miza. Vsak pila ima ergonomsko knjižico z datotekami. Prečni rez za končno obdelavo in končno obdelavo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 543
  • Izvedba: WR
  • Metrična dolžina: 250 mm

Prednosti:

  • Primeren za široko paleto aplikacij.
  • Vključuje ujemajoči se rolo torbica za prostorsko varčen shranjevanje.
  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite datoteke za končno obdelavo in končno obdelavo.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Opomba:

Navedite želeno različico.
WR = Delavniške datoteke v zložljivi vrečki
WRU = Delavniške mape v zvitku z zunanjo škatlo