Opis:
Sestoji iz rahlo valovitih netkanih trakov brušenja, položenih okoli kovine Kern. Odprta razporeditev in visoka fleksibilnost brusnega flisa zagotavljata odlično prilagajanje konturam. To omogoča prekrivanje površin, profilov in cevi brez vrzeli. brusna koprena je razporejen eden nad drugim v krogih (aksialno). Ker posamezni netkani deli niso med seboj povezani, se je mogoče dobro prilagoditi konturam, npr. Pri obdelavi profilov in cevi.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 3800 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 2300 vrt./min
- Metrična širina: 50 mm
- Ø Luknja: 0 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Ø nit: 5/8-11
- Velikost zrnja: 280
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Obseg dobave:
- Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.
Opomba:
V opis dodajte želeno velikost zrnc.