Izvedba:
Opis:
Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. POLIFAN fan disk za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z agresivno rezalno zmogljivostjo in dobrim življenjska doba. Z Boschevim sistemom X-LOCK za kotne brusilnike lahko hitro in priročno zamenjate orodje. Namesto okrogle luknje ima sistem X-LOCK obliko črke X, ki omogoča, da se orodje pritrdi pozitivno na kotni brusilnik. To zagotavlja varno vpenjanje različnih orodij v najkrajšem možnem času. Edinstven sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti ter lahko prenese težke in težke pogoje delovanja.;Boschev X-LOCK je prvi sistem za hitro menjavo za kotni brusilnik: Orodje postavite v ogrodje X-LOCK, kliknite nanj – končali ste. Zamenjava dodatne opreme za kotne brusilnike še nikoli ni bila tako Preprosto. X-LOCK ustvarja nov standard, ki profesionalcem olajša delo in poveča produktivnost. Bosch Power Tools se zanaša na močne partnerje, kot je Pferd. Na primer, Pferd je razvil načelo za povezavo X-LOCK žigosanih delov z vezano brusno sredstvo, ventilatorskih diskov in ščetk ter ustvaril predpogoje za industrijsko proizvodnjo.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: PFC / B / T29
- Izvedba: Brez specifikacij
- Snemalni sistem: X-LOCK
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Z vpenjalno glavo X-LOCK za priročno in hitro menjavo orodja
- Varno pritrditev z zvočnim posnetkom orodja.
- POLIFAN diski z X-LOCK se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih z navojem M14 in 5/8″-11.
- Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi dobre obdelovalne zmogljivosti.
- Dober življenjska doba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Namestite orodje na vpenjalni sistem X-LOCK kotnega brusilnika in ga pritrdite tako, da ga rahlo pritisnete navzdol. Orodje se zaskoči na svoje mesto. Sprostite orodje tako, da uporabite ročico.
- Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo