Opis:
Zaradi svoje visoke prilagodljivosti je idealen za zelo fino posnemanje in predelavo na težko dostopnih mestih. Posebej priporočljivo za obdelavo zelo majhnih lukenj, utorov in prebojev pri izdelavi orodja in kalupa.
Lastnosti:
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Metrična dolžina: 15 m
- Ø Zunanja metrika: 1 mm
- Velikost zrnja: 180
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Nizka obraba zaradi visoke odpornosti proti trganju in zelo dobre adhezije zrnja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Po potrebi odrežite na želeno dimenzijo.
- Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
V opis dodajte želeno velikost zrnc.