Ročna črpalka s cevjo in manometrom

Št. art.: YHP-325
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka YHP-325
EAN/GTIN 4021176045981
Številka proizvajalca YHP-325
L-število L80020 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Hidravlična ročna črpalka, manometer in cev so potrebni za uporabo s snemalniki iz hidravličnega programa KUKKO v trgovini, industriji in delavnicah. Program serije YHP vključuje visokotlačne hidravlične ročne črpalke, manometre in cevi ter različne priključke in adapterje.
  • Celotna serija je opremljena s številnimi varnostnimi funkcijami, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje in hkrati ohranjajo varnost pri delu

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 500kN
  • maks. Natezna sila [t]: 50 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 55,12
  • Hod [mm]: 23
  • Max. Hidravlični tlak [bar]: 700 barov
  • Komponente: YHP-320, YF-200, YM-235, YGA-2
  • Uporabna prostornina olja [cm³]: 600 cm³