Pompe manuelle avec tuyau, manomètre

Réf.: YHP-325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YHP-325
EAN / GTIN 4021176045981
Réf. fabricant YHP-325
Article hors catalogue L80020 5
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La pompe manuelle hydraulique, le manomètre et le tuyau sont utilisés avec les extracteurs du programme hydraulique KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La gamme de la série YHP comprend des pompes hydrauliques manuelles haute pression, des manomètres et des tuyaux ainsi que diverses connexions et adaptateurs.
  • La gamme complète est équipée de nombreux dispositifs de sécurité pour offrir une performance fiable tout en garantissant la sécurité au travail.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 500 kN
  • Force de traction maxi [t]: 50 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 55.12
  • Moyeu [mm]: 23
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Composants: YHP-320, YF-200, YM-235, YGA-2
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 600 cm³