• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpumpe mit Schlauch, Manometer

Artikel-Nr.: YHP-325
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer YHP-325
EAN / GTIN 4021176045981
Herstellernummer YHP-325
L-Nummer L80020 5
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die hydraulische Handpumpe, Manometer und Schlauch werden für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Das Sortiment der Baureihe YHP umfasst Hochdruck-Hydraulikhandpumpen, Manometer und Schläuche sowie diverse Verbindungen und Adapter.
  • Die komplette Baureihe ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Arbeitens zu bieten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12
  • Hub [mm]: 23
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • Bestandteile: YHP-320, YF-200, YM-235, YGA-2
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 600 cm³