• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Čarobna kocka GridLine 2×2 2X2

Št. art.: WM0231 2X2
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
936 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 25 mm
Širina 25 mm
Višina 25 mm
Masa 9 g
Material Umetna masa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WM0231 2X2
EAN/GTIN 2050001942326
Številka proizvajalca WM0231 2X2

Opis

Opis:

Zelo majhna, popolnoma funkcionalna 2 × 2 čarobna kocka gre v vsak hlačni žep in je odličen dodatek in darilce za otrokov rojstni dan, zabavo v podjetju itd.

Pazi:

Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Opomba:

Za poslovne stranke velja: Bodite pozorni na načela skladnosti in se po potrebi registrirajte kot zasebni kupec.