Adapter/redukcijska puša DIN69871 , A SK50-SK50 A=120mm G2,5 25.000

Št. art.: W140454
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W140454
EAN/GTIN 4069739584201
Številka proizvajalca 25.SK50ISO50L120
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.SK50ISO50L120
  • Vrsta izdelka: Podaljšek
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Premer pritrditve (DCONWS): ISO50
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G6.3 / 15.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : A
  • Projekcijska dolžina (LPR): 120 mm