• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung, ISO7388-1/-2 ISO50, 25.SK50ISO50L120

Artikel-Nr.: W140454
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W140454
EAN / GTIN 4069739584201
Herstellernummer 25.SK50ISO50L120
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK50ISO50L120
  • Produktart: Verlängerung
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): ISO50
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G6.3 / 15.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Auskraglänge (LPR): 120 mm