Propojovací objímka/redukční pouzdro DIN69871 , A SK50-SK50 A=120mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140454
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W140454
EAN / GTIN 4069739584201
Číslo výrobce 25.SK50ISO50L120
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK50ISO50L120
  • Druh produktu: Prodloužení
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Montážní průměr (DCONWS): ISO50
  • Vyvážení G při otáčkách: G6.3 / 15 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Délka vyčnívání (LPR): 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku