Vmesni tulec (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT40, MK3 A=70mm G2,5 25.000

Št. art.: W139693
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W139693
EAN/GTIN 4069739576732
Številka proizvajalca 25.BT40MK3L70AL
L-število L31490 114227
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK3, LPR = 70 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.BT40MK3L70AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK3
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 70 mm