Douille de réduction pour queue CM avec tenon, MK3 - DIN6383

Réf.: W139693
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Traitement de surface trempage

Identification et classification

Référence article W139693
EAN / GTIN 4069739576732
Réf. fabricant 25.BT40MK3L70AL
Article hors catalogue L31490 114227
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK3, LPR = 70 MM (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.BT40MK3L70AL
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue MK avec patins d’expulsion
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK3
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 70 mm