Varnostni čevelj S2 VD 3500 SST XXB 39

Št. art.: VD 3500 SST XXB 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VD 3500 SST XXB 39
EAN/GTIN 4044348590034
Številka proizvajalca VD 3500 SST XXB 39

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Izjemno lahka gladka mikrovlakna
  • Udobno prileganje zaradi brezšivne zasnove čevlja
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Aluminijeva kapica
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
  • Tehnologija VARIO Multiflex®
  • Podplat Perbunan Athletic ESD