{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | KUB TRIGON; KUB-T.4D.190.R.03-ABS50 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez | |
| Velikost vpenjalnega trna | ABS50 | |
| Premer rezila, min. | 19 mm | |
| Število rezil, skupaj | 4 | |
| Izvedba vpenjalnega utora | 1 | |
| Kot, 1. stopnja | 140 stopinj | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke |
| Številka izdelka | V30 91901 | |
| EAN/GTIN | 4047109101517 | |
| Številka proizvajalca | 1089419095 | |
| L-število | L20010 2265 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |