simmill UX rezkarska ploščica za rezkanje, metrični ISO navoj, delni profil, P=2-4 mm, od velikosti navoja M24

Št. art.: U18.2535.01 M X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka U18.2535.01 M X500
EAN/GTIN 4069769293470
Številka proizvajalca APTVX500
L-število L23830 102008
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2-4 mm, od velikosti navoja M24

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 2,0 mm
  • Razmik (do) = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,57 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Od velikosti navoja = M24