• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2-4 mm, Ab Gewindegröße M24

Artikel-Nr.: U18.2535.01 M X500
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U18.2535.01 M X500
EAN / GTIN 4069769293470
Herstellernummer APTVX500
L-Nummer L23830 102008
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2-4 mm, Ab Gewindegröße M24

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • Steigung (bis) = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,57 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Ab Gewindegröße = M24