simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil partiel, P=2-4 mm, A partir de la taille de filetage M24

Réf.: U18.2535.01 M X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article U18.2535.01 M X500
EAN / GTIN 4069769293470
Réf. fabricant APTVX500
Article hors catalogue L23830 102008
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=2-4 mm, à partir de la taille de filetage M24

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 2,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,57 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • A partir de la taille de filetage = M24
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
Connectez-vous