Snemalnik za notranji navoj 145-400 mm

Št. art.: U.53K4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Priprave za snemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.53K4
EAN/GTIN 3148510703671
Številka proizvajalca U.53K4
L-število L60130 6627

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izvlečni elementi z notranjim navojem se uporabljajo v mehanskih izvlečnih strojih za dopolnitev separatorjev, sferičnih vložkov in navojnih vložkov.

Lastnosti:

  • min.-. max. C [mm]: 145 - 400
  • d [mm]: M33
  • d1 [mm]: 25
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 420
  • L2 [mm]: 50
  • L3 [mm]: 50
  • T [mm]: 350
  • max. T [mm]: 350
  • 6-kraki [mm]: 21
  • Bar: U.53 R4LA
  • Tone [t]: 5
  • Vijaki: U.53S4-07
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 10.700